MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.73 1250VAC 500A DIN110 Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E300568
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 126 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340330403
Sonepar Artikelnummer
121286368
Hersteller Artikelnummer
E300568
Hersteller Typ
PC73UD13C500D1A
Hersteller Artikel Nr.:
E300568
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
126 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
112 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.120 kg


