MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.000 690VAC 20A DIN80 vertikale Bauweise mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P330017
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360653
Sonepar Artikelnummer
121285754
Hersteller Artikelnummer
P330017
Hersteller Typ
DN000GB69V20V
Hersteller Artikel Nr.:
P330017
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.125 kg


