MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.000 690VAC 25A DIN80 vertikale Bauweise mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q330018
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360677
Sonepar Artikelnummer
121285755
Hersteller Artikelnummer
Q330018
Hersteller Typ
DN000GB69V25V
Hersteller Artikel Nr.:
Q330018
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.125 kg


