MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.000 690VAC 32A DIN80 vertikale Bauweise mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R330019
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360691
Sonepar Artikelnummer
121285756
Hersteller Artikelnummer
R330019
Hersteller Typ
DN000GB69V32V
Hersteller Artikel Nr.:
R330019
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.128 kg


