MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.000 690VAC 32A DIN80 vertikale Bauweise ohne SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F330032
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360950
Sonepar Artikelnummer
121285747
Hersteller Artikelnummer
F330032
Hersteller Typ
DN000GB69V32
Hersteller Artikel Nr.:
F330032
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.128 kg


