MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.000 690VAC 50A DIN80 vertikale Bauweise mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T330021
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360738
Sonepar Artikelnummer
121285758
Hersteller Artikelnummer
T330021
Hersteller Typ
DN000GB69V50V
Hersteller Artikel Nr.:
T330021
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.128 kg


