MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.120 750VDC 160A TTF Anschluss M8 und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R085253
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 160 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340067750
Sonepar Artikelnummer
121285883
Hersteller Artikelnummer
R085253
Hersteller Typ
D120GC75V160TF
Hersteller Artikel Nr.:
R085253
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
160 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.668 kg


