MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.120 750VDC 50A EF Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y084776
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 50 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340065282
Sonepar Artikelnummer
121285872
Hersteller Artikelnummer
Y084776
Hersteller Typ
D120GC75V50EF
Hersteller Artikel Nr.:
Y084776
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
50 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.1 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.673 kg


