MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.120 750VDC 63A TTF Anschluss M8 und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q082400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 63 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340051896
Sonepar Artikelnummer
121285879
Hersteller Artikelnummer
Q082400
Hersteller Typ
D120GC75V63TF
Hersteller Artikel Nr.:
Q082400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
63 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.4 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.668 kg


