MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.121 750VDC 200A EF Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A086710
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 200 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340075748
Sonepar Artikelnummer
121285884
Hersteller Artikelnummer
A086710
Hersteller Typ
D121GC75V200EF
Hersteller Artikel Nr.:
A086710
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
200 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37.5 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.991 kg


