MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.121 750VDC 250A EF Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M085203
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 250 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340067538
Sonepar Artikelnummer
121285885
Hersteller Artikelnummer
M085203
Hersteller Typ
D121GC75V250EF
Hersteller Artikel Nr.:
M085203
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
250 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
46.7 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.992 kg


