MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.122 750VDC 315A TTF Anschluss M10 und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M085249
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 315 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340067712
Sonepar Artikelnummer
121285895
Hersteller Artikelnummer
M085249
Hersteller Typ
D122GC75V315TF
Hersteller Artikel Nr.:
M085249
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
315 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
58 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.365 kg


