MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.122 750VDC 450A EF Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P220951
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 450 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340248357
Sonepar Artikelnummer
121285892
Hersteller Artikelnummer
P220951
Hersteller Typ
D122GD75V450EF
Hersteller Artikel Nr.:
P220951
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
450 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
90 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.390 kg


