MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.123 660VDC 800A EF Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G220944
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 660 V
Bemessungsstrom - 800 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340248289
Sonepar Artikelnummer
121285903
Hersteller Artikelnummer
G220944
Hersteller Typ
D123GB66V800EF
Hersteller Artikel Nr.:
G220944
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
660 V
Bemessungsstrom:
800 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.100 kg


