MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.123 750VDC 500A TTF Anschluss M12 und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D090439
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 500 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340090024
Sonepar Artikelnummer
121285904
Hersteller Artikelnummer
D090439
Hersteller Typ
D123GC75V500TF
Hersteller Artikel Nr.:
D090439
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
500 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
93.5 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.015 kg


