MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.123 750VDC 700A EF Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q078191
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 750 V
Bemessungsstrom - 700 A
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340028409
Sonepar Artikelnummer
121285901
Hersteller Artikelnummer
Q078191
Hersteller Typ
D123GB75V700EF
Hersteller Artikel Nr.:
Q078191
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsstrom:
700 A
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.100 kg


