MERSEN - Protistor Sicherung gR Gr.70 690VAC 63A TTF Anschluss M8 und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D301280
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 63 A
Abschaltleistung - 150 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340339192
Sonepar Artikelnummer
121286265
Hersteller Artikelnummer
D301280
Hersteller Typ
PC70GB69V63TF
Hersteller Artikel Nr.:
D301280
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
150 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.338 kg


