MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.10x38 500VAC 4A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S076928
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340020595
Sonepar Artikelnummer
121285862
Hersteller Artikelnummer
S076928
Hersteller Typ
A050URD4T13I
Hersteller Artikel Nr.:
S076928
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.8 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg


