Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.10x38 600VAC 0,315A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.10x38 600VAC 0,315A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N077637

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 0.315 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340025224

Sonepar Artikelnummer

121285852

Hersteller Artikelnummer

N077637

Hersteller Typ

A060UD0.315T13

Hersteller Artikel Nr.:

N077637

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

0.315 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.73 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.009 kg

Mersen Protistor zylindrische Sicherungen mit extrem hoher Abschaltleistung zum Schutz von Leistungshalbleitern gemäß IEC 60269-1 und -4.