MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.14x51 690VAC 32A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X1056663
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340592764
Sonepar Artikelnummer
121285993
Hersteller Artikelnummer
X1056663
Hersteller Typ
FR14AR69V32T
Hersteller Artikel Nr.:
X1056663
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.7 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg


