MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.14x51 690VAC 63A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1056666
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340592788
Sonepar Artikelnummer
121285996
Hersteller Artikelnummer
A1056666
Hersteller Typ
FR14AR69V63T
Hersteller Artikel Nr.:
A1056666
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14.3 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg


