Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.14x51 690VAC 6A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.14x51 690VAC 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H1027325

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340531398

Sonepar Artikelnummer

121285975

Hersteller Artikelnummer

H1027325

Hersteller Typ

FR14AR69V6

Hersteller Artikel Nr.:

H1027325

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.5 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.021 kg

Die Protistor Sicherungen der Größe 14x51 sind zum Schutz von Leistungshalbleitern bestimmt und erfüllen den Standard IEC 60269-4. Sie haben eine extrem hohe Abschaltleistung und sind in zahlreichen Bemessungsstromgrößen verfügbar.