MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.22x58 690VAC 125A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1056674
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340592870
Sonepar Artikelnummer
121286040
Hersteller Artikelnummer
J1056674
Hersteller Typ
FR22AR69V125T
Hersteller Artikel Nr.:
J1056674
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22.8 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.053 kg


