MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.22x58 690VAC 135A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1056675
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 135 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340592887
Sonepar Artikelnummer
121286041
Hersteller Artikelnummer
K1056675
Hersteller Typ
FR22AR69V135T
Hersteller Artikel Nr.:
K1056675
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
135 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.060 kg


