MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.27x60 1000VAC 170A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z080338
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 170 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340038699
Sonepar Artikelnummer
121286086
Hersteller Artikelnummer
Z080338
Hersteller Typ
FR27UB10C170T
Hersteller Artikel Nr.:
Z080338
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
170 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.085 kg


