MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.27x60 1000VAC 63A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P081295
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340044850
Sonepar Artikelnummer
121286081
Hersteller Artikelnummer
P081295
Hersteller Typ
FR27UB10C63T
Hersteller Artikel Nr.:
P081295
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.081 kg


