MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.27x60 690VAC 100A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R078330
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340029321
Sonepar Artikelnummer
121286090
Hersteller Artikelnummer
R078330
Hersteller Typ
FR27UQ69V100T
Hersteller Artikel Nr.:
R078330
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.084 kg


