MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch aR Gr.27x60 690VAC 160A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q209866
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340223200
Sonepar Artikelnummer
121286096
Hersteller Artikelnummer
Q209866
Hersteller Typ
FR27US69V160T
Hersteller Artikel Nr.:
Q209866
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.085 kg


