MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gLB Gr.14x51 440VDC 10A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G075722
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340011135
Sonepar Artikelnummer
121285911
Hersteller Artikelnummer
G075722
Hersteller Typ
FD14GB44V10T
Hersteller Artikel Nr.:
G075722
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.9 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.021 kg


