MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gLB Gr.14x51 440VDC 20A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L221132
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340250596
Sonepar Artikelnummer
121285914
Hersteller Artikelnummer
L221132
Hersteller Typ
FD14GB44V20T
Hersteller Artikel Nr.:
L221132
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg


