MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gLB Gr.14x51 440VDC 25A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J075724
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340011159
Sonepar Artikelnummer
121285915
Hersteller Artikelnummer
J075724
Hersteller Typ
FD14GB44V25T
Hersteller Artikel Nr.:
J075724
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.5 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg


