MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gLB Gr.22x58 440VDC 50A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L076968
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340020878
Sonepar Artikelnummer
121285951
Hersteller Artikelnummer
L076968
Hersteller Typ
FD22GB44V50T
Hersteller Artikel Nr.:
L076968
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.1 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.059 kg


