MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gLB Gr.22x58 440VDC 63A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M221133
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340250602
Sonepar Artikelnummer
121285952
Hersteller Artikelnummer
M221133
Hersteller Typ
FD22GB44V63T
Hersteller Artikel Nr.:
M221133
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.7 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.059 kg


