MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gLB Gr.22x58 440VDC 80A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J098563
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung DC - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340154948
Sonepar Artikelnummer
121285953
Hersteller Artikelnummer
J098563
Hersteller Typ
FD22GB44V80T
Hersteller Artikel Nr.:
J098563
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung DC:
440 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.059 kg


