Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.10x38 690VAC 1A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.10x38 690VAC 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L1014563

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340500875

Sonepar Artikelnummer

120335226

Hersteller Artikelnummer

L1014563

Hersteller Typ

FR10GR69V1

Hersteller Artikel Nr.:

L1014563

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.8 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.008 kg

Die Protistor Baureihe der zylindrischen superflinken Sicherungen, Baugröße 10x38, der Betriebsklasse gR ist für den Schutz von Wechselrichtern, USV, Regelantrieben und anderen Halbleiter-Bauelementen bestimmt.