MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.14x51 690VAC 10A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H1017182
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340506792
Sonepar Artikelnummer
121286015
Hersteller Artikelnummer
H1017182
Hersteller Typ
FR14GR69V10T
Hersteller Artikel Nr.:
H1017182
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.95 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg


