MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.14x51 690VAC 12A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1017183
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340506808
Sonepar Artikelnummer
121286016
Hersteller Artikelnummer
J1017183
Hersteller Typ
FR14GR69V12T
Hersteller Artikel Nr.:
J1017183
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.1 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.020 kg


