MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.14x51 690VAC 8A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G1017181
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340506785
Sonepar Artikelnummer
121286014
Hersteller Artikelnummer
G1017181
Hersteller Typ
FR14GR69V8T
Hersteller Artikel Nr.:
G1017181
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.25 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg


