MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1000VDC 25A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E089497
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340083637
Sonepar Artikelnummer
121285925
Hersteller Artikelnummer
E089497
Hersteller Typ
FD20GB100V25T
Hersteller Artikel Nr.:
E089497
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.092 kg


