MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1000VDC 8A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T088774
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340081367
Sonepar Artikelnummer
121285920
Hersteller Artikelnummer
T088774
Hersteller Typ
FD20GB100V8T
Hersteller Artikel Nr.:
T088774
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.8 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.091 kg


