Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 0,8A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 0,8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J081842

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.8 A

  • Bemessungsspannung AC - 1500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340049404

Sonepar Artikelnummer

121285937

Hersteller Artikelnummer

J081842

Hersteller Typ

FD20GB150V0,8

Hersteller Artikel Nr.:

J081842

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.8 A

Bemessungsspannung AC:

1500 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

30 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.9 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.091 kg

Die speziell für Gleichstromanwendungen entwickelte zylindrische Sicherung 20x127 gR ist eine flinke Vollbereichssicherung, die zum Schutz von Hilfseinrichtungen, Steuerkreisen und anderen Mess- und Überwachungsgeräten eingesetzt wird.