MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 0,8A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E075743
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 0.8 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340011296
Sonepar Artikelnummer
121285930
Hersteller Artikelnummer
E075743
Hersteller Typ
FD20GB150V0,8T
Hersteller Artikel Nr.:
E075743
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.8 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.9 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.091 kg


