Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 12A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B080593

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340040562

Sonepar Artikelnummer

121285947

Hersteller Artikelnummer

B080593

Hersteller Typ

FD20GD150V12

Hersteller Artikel Nr.:

B080593

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.8 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.100 kg

Die speziell für Gleichstromanwendungen entwickelte zylindrische Sicherung 20x127 gR ist eine flinke Vollbereichssicherung, die zum Schutz von Hilfseinrichtungen, Steuerkreisen und anderen Mess- und Überwachungsgeräten eingesetzt wird.