Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 2A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y099243

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340160086

Sonepar Artikelnummer

121285940

Hersteller Artikelnummer

Y099243

Hersteller Typ

FD20GB150V2

Hersteller Artikel Nr.:

Y099243

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

30 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.6 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.093 kg

Die speziell für Gleichstromanwendungen entwickelte zylindrische Sicherung 20x127 gR ist eine flinke Vollbereichssicherung, die zum Schutz von Hilfseinrichtungen, Steuerkreisen und anderen Mess- und Überwachungsgeräten eingesetzt wird.