MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 2A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B088367
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340080452
Sonepar Artikelnummer
121285933
Hersteller Artikelnummer
B088367
Hersteller Typ
FD20GB150V2T
Hersteller Artikel Nr.:
B088367
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.6 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.092 kg


