MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 4A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J075747
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340011371
Sonepar Artikelnummer
121285935
Hersteller Artikelnummer
J075747
Hersteller Typ
FD20GB150V4T
Hersteller Artikel Nr.:
J075747
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.100 kg


