MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.20x127 1500VDC 5A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C088368
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340080476
Sonepar Artikelnummer
121285936
Hersteller Artikelnummer
C088368
Hersteller Typ
FD20GB150V5T
Hersteller Artikel Nr.:
C088368
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.3 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.091 kg


