Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.22x58 690VAC 12A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.22x58 690VAC 12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W1018551

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340513684

Sonepar Artikelnummer

121286042

Hersteller Artikelnummer

W1018551

Hersteller Typ

FR22GR69V12

Hersteller Artikel Nr.:

W1018551

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.4 W

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.054 kg

Die Protistor Sicherungen der Größe 22x58 sind zum Schutz von Leistungshalbleitern bestimmt und erfüllen den Standard IEC 60269-1 und -4. Sie haben eine extrem hohe Abschaltleistung bei 690 VAC und sind in zahlreichen Bemessungsstromgrößen verfügbar.