MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.22x58 690VAC 20A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y1018622
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340513875
Sonepar Artikelnummer
121286055
Hersteller Artikelnummer
Y1018622
Hersteller Typ
FR22GR69V20T
Hersteller Artikel Nr.:
Y1018622
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.054 kg


