MERSEN - Protistor Sicherung zylindrisch gR Gr.27x60 1000VDC 6A mit Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z088020
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340079807
Sonepar Artikelnummer
121285919
Hersteller Artikelnummer
Z088020
Hersteller Typ
FD20GB100V6T
Hersteller Artikel Nr.:
Z088020
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.5 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.091 kg


